{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetvágási tartomány | M6 – M20 | |
Befogó | BT 40 | |
belső hűtés | Igen, max. 50 bar-ral | |
Hosszkiegyenlítés nyomó üzemben | 0,2 mm | |
Hosszkiegyenlítés húzó üzemben | 1 mm | |
Külső ⌀ D | 60 mm | |
Belső ⌀ D1 | 32 mm | |
A-méret kinyúlási hossz | 82 mm | |
Hozzávaló ER méret | 25 | |
Termék fajtája | Menetfúró befogó |
Cikkszám | 338107 M6-20 | |
EAN / GTIN | 4045197954398 | |
Gyártó száma | 338107 M6-20 |