{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetvágási tartomány | M1 - M12 | |
Befogó | BT 40 | |
belső hűtés | Igen, max. 50 bar-ral | |
Hosszkiegyenlítés nyomó üzemben | 0,2 mm | |
Hosszkiegyenlítés húzó üzemben | 1 mm | |
Külső ⌀ D | 43 mm | |
Belső ⌀ D1 | 20 mm | |
A-méret kinyúlási hossz | 61 mm | |
Hozzávaló ER méret | 11 / 16 | |
Termék fajtája | Menetfúró befogó |
Cikkszám | 338107 M1-12 | |
EAN / GTIN | 4062406112073 | |
Gyártó száma | 338107 M1-12 |