AVC-D16-GEAIR-2 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 3380454
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3380454
EAN / GTIN 7291075432374
Gyártó száma 3380454
L-szám L23920 503

Leírás

Leírás:

Upínač nástrojů pro obrábění/soustružení, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 16 mm, šířka řezu max. (CWX) 2,4 mm, šířka řezu min. (CWN) 1,9 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 3 mm
  • Vágási szélesség max (CWX) 2,4 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 1,9 mm
  • Működési szélesség (WF) 12 mm
  • Dmin. Távolság 21 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz