AVC-D40-GAIL-5 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 3380453
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3380453
EAN / GTIN 7291075432596
Gyártó száma 3380453
L-szám L23920 504

Leírás

Leírás:

Faragó/forgácsoló szerszámtartó, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm, vágási szélesség max. (CWX) 6,4 mm, vágási szélesség min. (CWN) 4,5 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 7 mm
  • Vágási szélesség max (CWX) 6,4 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 4,5 mm
  • Működési szélesség (WF) 28 mm
  • Dmin. Távolság 49 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz