MM EOB312R060R315A53-4T05 IC908 Tömör szármaró fejek

Cikkszám: 3378689
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat MULTI-MASTER Indexable Solid
Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3378689
EAN / GTIN 7291075431681
Gyártó száma 3378689
L-szám L24060 728

Leírás

Leírás:

Tömör végű Mill fejek, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 0,312 ″, csatlakozó szál névleges méret gép oldalán (THSZMS) T05, vágási átmérő (DC) 0,151 ″, vágási mélység maximum (APMX) 0,53 ″, Flute Count (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 0,988 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 0,312”
  • Névleges méretű gépoldal (THSZMS): T05
  • Ívsugár (RE): 0,06”
  • Vágási átmérő (DC): 0,151”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,313”
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,53”
  • Fuvola száma (NOF): 4
  • Funkcionális hossz (LF): 0,709”
  • fz(max): 0,004 foga
  • Teljes hossz (OAL): 0,988”
  • Profilszög (PRFA): 24 fok
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 78 fok

Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER Indexable Solid" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz