TNFPAD-XL 4L-45T20-JHP Homlokbeszúró/esztergáló kések

Cikkszám: 3368881
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat MODULAR-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3368881
EAN / GTIN 7291075407846
Gyártó száma 3368881
L-szám L23920 1148

Leírás

Leírás:

Axiális beszúró/esztergáló szerszámtartók, vágási mélység, max (CDX) 20 mm, vágási szélesség (CW) 4 mm, teljes hossz (OAL) 65 mm

Jellemző:

  • Axiális merülési átmérő max (DAXX) 68 mm
  • Axiális penetrációs átmérő min.. (DAXN) 45 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 20 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Vágási szélesség (CW) 4 mm
  • Működési szélesség (WF) 8 mm
  • Teljes hossz (OAL) 65 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "MODULAR-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz