Gyorscserés befogó 34MK3

Cikkszám: 336800 34MK3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Furat ⌀ D1 / befogószár (mm / MK) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Furat ⌀ D1 34 mm
Befogószár MK3
Külső tokmány ⌀ D 61 mm
Teljes hossz 176 mm
Hossz a géporsótól 82,5 mm
Termék fajtája Gyorscserés befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 336800 34MK3
EAN / GTIN 4045197310453
Gyártó száma 3100300

Leírás

Kivitel:

A gyűrű lefelé tolásával az acélgolyók bepattannak a szerszámbetétbe.

Felhasználás:

A soron következő szerszámok gyors cseréjéhez.

Opcionális tartozék:

336820 sz. fúróbetétekhez.