Gyorscserés befogó 46MK4

Cikkszám: 336800 46MK4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Furat ⌀ D1 / befogószár (mm / MK) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Furat ⌀ D1 46 mm
Befogószár MK4
Külső tokmány ⌀ D 86 mm
Teljes hossz 222 mm
Hossz a géporsótól 104,3 mm
Termék fajtája Gyorscserés befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 336800 46MK4
EAN / GTIN 4045197310460
Gyártó száma 3100400

Leírás

Kivitel:

A gyűrű lefelé tolásával az acélgolyók bepattannak a szerszámbetétbe.

Felhasználás:

A soron következő szerszámok gyors cseréjéhez.

Opcionális tartozék:

336820 sz. fúróbetétekhez.