MM ELB16R32A12-4T10 IC908 Tömör szármaró fejek

Cikkszám: 3363186
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat MULTI-MASTER Indexable Solid
Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3363186
EAN / GTIN 7291075431605
Gyártó száma 3363186
L-szám L24060 388

Leírás

Leírás:

Modulární frézovací hlavy, průměr osazení, strana stroje (DCONMS) 16 mm, vlastnosti rozhraní T10, průměr břitu (DC) 16 mm, max. délka břitu (APMX) 1,8 mm, počet břitů (NOF) 4, celková délka (OAL) 32,25 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Interfész funkciók T10
  • Sarok sugara (RE) 1 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 16 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 1,8 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • Funkcionális hossz (LF) 20,5 mm
  • fz (max.) 0,3 mm/fog
  • Teljes hossz (OAL) 32,25 mm
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER Indexable Solid" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz