D3N 250-125-32R-5D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3363160
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Serie LOGIQ3CHAM
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3363160
EAN / GTIN 7291075425727
Gyártó száma 3363160
L-szám L24040 102

Leírás

Leírás:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 32 mm, řezný průměr (DC) 25 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 25, celková délka (OAL) 237,1 mm, efektivní délka (LU) 130,2 mm

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 25 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 25,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 25 mm
  • Kötegátmérő (DF) 42 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 25
  • L/D tartomány 5xD
  • A vágólap (MIID) leírása H3P 250
  • Teljes hossz (OAL) 237,1 mm
  • Pont hossza (PL) 5,2 mm
  • Perem hossza (LPR) 177,1 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 60 mm
  • Tényleges hossz (LU) 130,2 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ3CHAM" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz