D3N 230-115-32R-5D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3363158
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat LOGIQ3CHAM
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3363158
EAN / GTIN 7291075402407
Gyártó száma 3363158
L-szám L24040 100

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrótestek, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm, vágási átmérő (DC) 23 mm, betétülés méretkód (SSC) 23, teljes hossz (OAL) 222,5 mm, hasznos hossz (LU) 119,91 mm.

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 23 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 23,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 23 mm
  • Kötegátmérő (DF) 42 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 23
  • L/D tartomány 5xD
  • A vágólap (MIID) leírása H3P 230
  • Teljes hossz (OAL) 222,5 mm
  • Pont hossza (PL) 4,91 mm
  • Perem hossza (LPR) 162,5 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 60 mm
  • Tényleges hossz (LU) 119,91 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ3CHAM" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz