Leírás:
Moduláris fúrótestek, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm, vágási átmérő (DC) 24 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 24, teljes hossz (OAL) 181,54 mm, hasznos hossz (LU) 77,21 mm.
Jellemző:
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 24 mm
- Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 24,9 mm
- Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 24 mm
- Kötegátmérő (DF) 42 mm
- Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 24
- L/D tartomány 3xD
- A vágólap (MIID) leírása H3P 240
- Teljes hossz (OAL) 181,54 mm
- Pont hossza (PL) 5,21 mm
- Perem hossza (LPR) 121,54 mm
- Szár hossza (LS) 60 mm
- Tényleges hossz (LU) 77,21 mm