D3N 140-042-16R-3D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3363114
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat LOGIQ3CHAM
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3363114
EAN / GTIN 7291075402148
Gyártó száma 3363114
L-szám L24040 846

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrótestek, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm, vágási átmérő (DC) 14 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 14, teljes hossz (OAL) 119,08 mm, hasznos hossz (LU) 45,1 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 14 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 14,4 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 14 mm
  • Kötegátmérő (DF) 20 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 14
  • L/D tartomány 3xD
  • A vágólap (MIID) leírása H3P 140
  • Teljes hossz (OAL) 119,08 mm
  • Pont hossza (PL) 3,1 mm
  • Perem hossza (LPR) 71,08 mm
  • Szár hossza (LS) 48 mm
  • Tényleges hossz (LU) 45,1 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ3CHAM" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz