Leírás:
Moduláris fúrótestek, testátmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm, vágási átmérő (DC) 13,5 mm, betétülés méretkód (SSC) 13, teljes hossz (OAL) 116,33 mm, tényleges hossz (LU) 43,41 mm.
Jellemző:
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 13,5 mm
- Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 13,9 mm
- Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 13,5 mm
- Kötegátmérő (DF) 20 mm
- Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 13
- L/D tartomány 3xD
- A vágólap (MIID) leírása H3P 135
- Teljes hossz (OAL) 116,33 mm
- Pont hossza (PL) 2,91 mm
- Perem hossza (LPR) 68,33 mm
- Szár hossza (LS) 48 mm
- Tényleges hossz (LU) 43,41 mm