D3N 120-036-16R-3D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3363109
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat LOGIQ3CHAM
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3363109
EAN / GTIN 7291075402100
Gyártó száma 3363109
L-szám L24040 843

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrótestek, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm, vágóél átmérő (DC) 12 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 12, teljes hossz (OAL) 108,92 mm, tényleges hossz (LU) 38,71 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 12 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 12,4 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 12 mm
  • Kötegátmérő (DF) 20 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 12
  • L/D tartomány 3xD
  • A vágólap (MIID) leírása H3P 120
  • Teljes hossz (OAL) 108,92 mm
  • Pont hossza (PL) 2,71 mm
  • Perem hossza (LPR) 60,92 mm
  • Szár hossza (LS) 48 mm
  • Tényleges hossz (LU) 38,71 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ3CHAM" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz