D3N 210-105-25.4R-5D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3363077
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat LOGIQ3CHAM
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3363077
EAN / GTIN 7291075402681
Gyártó száma 3363077
L-szám L24040 275

Leírás

Leírás:

Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 1 ″, vágási átmérő (DC) 0,827 ″, ülékméret-kód (SSC) 21, teljes hossz (OAL) 8,044 ″, használható hossz (LU) 4,316 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 0,827”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,862”
  • Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 0,827”
  • Tizedesjegy-egyenérték: 0,827”
  • Perem átmérője (DF): 1,26”
  • Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 21
  • Hossz csoport: 5xD
  • Master Insert Identification (MIID): H3P 210
  • Teljes hossz (OAL): 8,044”
  • Pont hossza (PL): 0,1791”
  • Kiálló hossz (LPR): 5,843”
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
  • Szár hossza (LS): 2,2”
  • Használható hossz (LU): 4,316”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ3CHAM" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz