D3N 160-080-19.05R-5D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3363072
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat LOGIQ3CHAM
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3363072
EAN / GTIN 7291075402636
Gyártó száma 3363072
L-szám L24040 257

Leírás

Leírás:

Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 3/4 ″, vágási átmérő (DC) 0,63 ″, ülékméret-kód (SSC) 16, teljes hossz (OAL) 6,428 ″, használható hossz (LU) 3,287 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/4”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 0,63”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,665”
  • Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 0,63”
  • Tizedesjegy-egyenérték: 0,63”
  • Perem átmérője (DF): 0,98”
  • Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 16
  • Hossz csoport: 5xD
  • Master Insert Identification (MIID): H3P 160
  • Teljes hossz (OAL): 6,428”
  • Pont hossza (PL): 0,1354”
  • Kiálló hossz (LPR): 4,462”
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
  • Szár hossza (LS): 1,97”
  • Használható hossz (LU): 3,287”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ3CHAM" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz