D3N 250-075-31.75R-3D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3363052
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Serie LOGIQ3CHAM
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3363052
EAN / GTIN 7291075425734
Gyártó száma 3363052
L-szám L24040 246

Leírás

Leírás:

Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 1-1/4″, vágási átmérő (DC) 0,984 ″, ülékméret-kód (SSC) 25, teljes hossz (OAL) 7,347 ″, használható hossz (LU) 3,164 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 0,984”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 1,02”
  • Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 0,984”
  • Tizedesjegy-egyenérték: 0,984”
  • Perem átmérője (DF): 1,65”
  • Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 25
  • Hossz csoport: 3xD
  • Master Insert Identification (MIID): H3P 250-IQ
  • Teljes hossz (OAL): 7,347”
  • Pont hossza (PL): 0,2091”
  • Kiálló hossz (LPR): 4,993”
  • Szár hossza (LS): 2,36”
  • Használható hossz (LU): 3,164”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ3CHAM" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz