D3N 190-057-25.4R-3D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3363046
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat LOGIQ3CHAM
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3363046
EAN / GTIN 7291075402520
Gyártó száma 3363046
L-szám L24040 222

Leírás

Leírás:

Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 1 ″, vágási átmérő (DC) 0,748 ″, ülékméret-kód (SSC) 19, teljes hossz (OAL) 6,001 ″, használható hossz (LU) 2,407 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 0,748”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,783”
  • Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 0,748”
  • Tizedesjegy-egyenérték: 0,748”
  • Perem átmérője (DF): 1,26”
  • Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 19
  • Hossz csoport: 3xD
  • Master Insert Identification (MIID): H3P 190-IQ
  • Teljes hossz (OAL): 6,001”
  • Pont hossza (PL): 0,1614”
  • Kiálló hossz (LPR): 3,799”
  • Szár hossza (LS): 2,2”
  • Használható hossz (LU): 2,407”

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ3CHAM" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz