D3N 145-044-15.87R-3D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3363041
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat LOGIQ3CHAM
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3363041
EAN / GTIN 7291075402476
Gyártó száma 3363041
L-szám L24040 200

Leírás

Leírás:

Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 5/8 ″, vágási átmérő (DC) 0,571 ″, ülékméret-kód (SSC) 14, teljes hossz (OAL) 4,777 ″, használható hossz (LU) 1,836 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 5/8”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 0,571”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,587”
  • Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 0,571”
  • Tizedesjegy-egyenérték: 0,571”
  • Perem átmérője (DF): 0,79”
  • Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 14
  • Hossz csoport: 3xD
  • Master Insert Identification (MIID): H3P 145-IQ
  • Teljes hossz (OAL): 4,777”
  • Pont hossza (PL): 0,1221”
  • Kiálló hossz (LPR): 2,889”
  • Szár hossza (LS): 1,89”
  • Használható hossz (LU): 1,836”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ3CHAM" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz