Leírás:
Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 5/8 ″, vágási átmérő (DC) 0,531 ″, ülékméret-kód (SSC) 13, teljes hossz (OAL) 2,69 ″, használható hossz (LU) 1,71 ″
Jellemző:
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 5/8”
- Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
- Vágási átmérő (DC): 0,531”
- Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,547”
- Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 0,531”
- Tizedesjegy-egyenérték: 0,531”
- Perem átmérője (DF): 0,79”
- Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 13
- Hossz csoport: 3xD
- Master Insert Identification (MIID): H3P 135-IQ
- Teljes hossz (OAL): 2,69”
- Pont hossza (PL): 0,1146”
- Kiálló hossz (LPR): 2,692”
- Szár hossza (LS): 1,89”
- Használható hossz (LU): 1,71”