D3N 240-036-32A-1.5D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3363018
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat LOGIQ3CHAM
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3363018
EAN / GTIN 7291075401615
Gyártó száma 3363018
L-szám L24040 841

Leírás

Leírás:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, řezný průměr (DC) 24 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 24, celková délka (OAL) 145,54 mm, efektivní délka (LU) 41,21 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 24 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 24,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 24 mm
  • Kötegátmérő (DF) 42 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 24
  • L/D tartomány 2xD
  • A vágólap (MIID) leírása H3P 240
  • Teljes hossz (OAL) 145,54 mm
  • Pont hossza (PL) 5,21 mm
  • Perem hossza (LPR) 85,54 mm
  • Szár hossza (LS) 60 mm
  • Tényleges hossz (LU) 41,21 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ3CHAM" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz