D3N 230-035-32A-1.5D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3363016
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat LOGIQ3CHAM
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3363016
EAN / GTIN 7291075401608
Gyártó száma 3363016
L-szám L24040 81

Leírás

Leírás:

Modulární vrtací tělesa, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 32 mm, řezný průměr (DC) 23 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 23, celková délka (OAL) 142 mm, efektivní délka (LU) 39,41 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 23 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 23,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 23 mm
  • Kötegátmérő (DF) 42 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 23
  • L/D tartomány 2xD
  • A vágólap (MIID) leírása H3P 230
  • Teljes hossz (OAL) 142 mm
  • Pont hossza (PL) 4,91 mm
  • Perem hossza (LPR) 82 mm
  • Szár hossza (LS) 60 mm
  • Tényleges hossz (LU) 39,41 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ3CHAM" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz