D3N 210-032-25A-1.5D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3363011
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat LOGIQ3CHAM
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3363011
EAN / GTIN 7291075401585
Gyártó száma 3363011
L-szám L24040 74

Leírás

Leírás:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 25 mm, řezný průměr (DC) 21 mm, kód velikosti uložení destičky (SSC) 21, celková délka (OAL) 130,8 mm, efektivní délka (LU) 36,05 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 21 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 21,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 21 mm
  • Kötegátmérő (DF) 32 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 21
  • L/D tartomány 2xD
  • A vágólap (MIID) leírása H3P 210
  • Teljes hossz (OAL) 130,8 mm
  • Pont hossza (PL) 4,55 mm
  • Perem hossza (LPR) 74,8 mm
  • Szár hossza (LS) 56 mm
  • Tényleges hossz (LU) 36,05 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ3CHAM" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz