D3N 160-024-20R-1.5D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3363001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat LOGIQ3CHAM
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3363001
EAN / GTIN 7291075402018
Gyártó száma 3363001
L-szám L24040 819

Leírás

Leírás:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 20 mm, průměr břitu (DC) 16 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 16, celková délka (OAL) 107,25 mm, efektivní délka (LU) 27,44 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 16 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 16,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 16 mm
  • Kötegátmérő (DF) 25 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 16
  • L/D tartomány 2xD
  • A vágólap (MIID) leírása H3P 160
  • Teljes hossz (OAL) 107,25 mm
  • Pont hossza (PL) 3,44 mm
  • Perem hossza (LPR) 57,25 mm
  • Szár hossza (LS) 50 mm
  • Tényleges hossz (LU) 27,44 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ3CHAM" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz