D3N 150-023-20A-1.5D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3362992
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat LOGIQ3CHAM
    Termék fajtája Váltólapkás fúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3362992
    EAN / GTIN 7291075401523
    Gyártó száma 3362992
    L-szám L24040 809

    Leírás

    Leírás:

    Modulární vrtací těleso, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 20 mm, průměr břitu (DC) 15 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 15, celková délka (OAL) 103,66 mm, efektivní délka (LU) 25,97 mm

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 15 mm
    • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 15,9 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 15 mm
    • Kötegátmérő (DF) 25 mm
    • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 15
    • L/D tartomány 2xD
    • A vágólap (MIID) leírása H3P 150
    • Teljes hossz (OAL) 103,66 mm
    • Pont hossza (PL) 3,47 mm
    • Perem hossza (LPR) 53,66 mm
    • Szár hossza (LS) 50 mm
    • Tényleges hossz (LU) 25,97 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ3CHAM" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz