H3P 157-IQ IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 3352970
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat LOGIQ3CHAM
    Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3352970
    EAN / GTIN 7291075394801
    Gyártó száma 3352970
    L-szám L24050 1834

    Leírás

    Leírás:

    Moduláris fúrófejek, vágási átmérő (DC) 15,7 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 15, szög, 1. lépés (SIG) 135 fok, maróhossz (LPR) 8,66 mm

    Jellemző:

    • Támadási szög 15 fok
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 15,7 mm
    • Funkcionális hossz (LF) 5,19 mm
    • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 15
    • Szög, 1. Szint (SIG) 135 fok
    • Pont hossza (PL) 3,47 mm
    • Perem hossza (LPR) 8,66 mm

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ3CHAM" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz