D3N 150-023-19.05A-1.5D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3362940
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Serie LOGIQ3CHAM
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3362940
EAN / GTIN 7291075401844
Gyártó száma 3362940
L-szám L24040 484

Leírás

Leírás:

Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 3/4 ″, vágási átmérő (DC) 0,591 ″, ülékméret-kód (SSC) 15, teljes hossz (OAL) 4,081 ″, használható hossz (LU) 1,023 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/4”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 0,591”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,626”
  • Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 0,591”
  • Tizedesjegy-egyenérték: 0,591”
  • Perem átmérője (DF): 0,984”
  • Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 15
  • Hossz csoport: 2xD
  • Master Insert Identification (MIID): H3P 0591
  • Teljes hossz (OAL): 4,081”
  • Pont hossza (PL): 0,1366”
  • Kiálló hossz (LPR): 2,114”
  • Szár hossza (LS): 1,97”
  • Használható hossz (LU): 1,023”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ3CHAM" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz