D3N 140-021-16R-1.5D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3362989
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat LOGIQ3CHAM
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3362989
EAN / GTIN 7291075401981
Gyártó száma 3362989
L-szám L24040 805

Leírás

Leírás:

Modulární vrtací tělesa, průměr uložení na straně stroje (DCONMS) 16 mm, průměr řezné hrany (DC) 14 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 14, celková délka (OAL) 98,08 mm, efektivní délka (LU) 24,1 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 14 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 14,4 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 14 mm
  • Kötegátmérő (DF) 20 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 14
  • L/D tartomány 2xD
  • A vágólap (MIID) leírása H3P 140
  • Teljes hossz (OAL) 98,08 mm
  • Pont hossza (PL) 3,1 mm
  • Perem hossza (LPR) 50,08 mm
  • Szár hossza (LS) 48 mm
  • Tényleges hossz (LU) 24,1 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ3CHAM" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz