D3N 135-020-16A-1.5D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3362986
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat LOGIQ3CHAM
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3362986
EAN / GTIN 7291075401493
Gyártó száma 3362986
L-szám L24040 54

Leírás

Leírás:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 16 mm, řezný průměr (DC) 13,5 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 13, celková délka (OAL) 96,08 mm, efektivní délka (LU) 23,16 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 13,5 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 13,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 13,5 mm
  • Kötegátmérő (DF) 20 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 13
  • L/D tartomány 2xD
  • A vágólap (MIID) leírása H3P 135
  • Teljes hossz (OAL) 96,08 mm
  • Pont hossza (PL) 2,91 mm
  • Perem hossza (LPR) 48,08 mm
  • Szár hossza (LS) 48 mm
  • Tényleges hossz (LU) 23,16 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ3CHAM" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz