Leírás:
Modulární frézovací tělesa, průměr zásuvky, strana stroje (DCONMS) 16 mm, průměr řezné destičky (DC) 13 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 13, celková délka (OAL) 94,58 mm, užitná délka (LU) 22,41 mm
Jellemző:
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 13 mm
- Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 13,4 mm
- Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 13 mm
- Kötegátmérő (DF) 20 mm
- Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 13
- L/D tartomány 2xD
- A vágólap (MIID) leírása H3P 130
- Teljes hossz (OAL) 94,58 mm
- Pont hossza (PL) 2,91 mm
- Perem hossza (LPR) 46,58 mm
- Szár hossza (LS) 48 mm
- Tényleges hossz (LU) 22,41 mm