Leírás:
Modulární vrtací tělesa, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 16 mm, řezný průměr (DC) 12,5 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 12, celková délka (OAL) 92,42 mm, efektivní délka (LU) 21,46 mm
Jellemző:
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 12,5 mm
- Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 12,9 mm
- Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 12,5 mm
- Kötegátmérő (DF) 20 mm
- Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 12
- L/D tartomány 2xD
- A vágólap (MIID) leírása H3P 125
- Teljes hossz (OAL) 92,42 mm
- Pont hossza (PL) 2,71 mm
- Perem hossza (LPR) 44,42 mm
- Szár hossza (LS) 48 mm
- Tényleges hossz (LU) 21,46 mm