D3N 120-018-16A-1.5D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3362978
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Serie LOGIQ3CHAM
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3362978
EAN / GTIN 7291075401462
Gyártó száma 3362978
L-szám L24040 48

Leírás

Leírás:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 16 mm, řezný průměr (DC) 12 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 12, celková délka (OAL) 90,92 mm, efektivní délka (LU) 20,71 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 12 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 12,4 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 12 mm
  • Kötegátmérő (DF) 20 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 12
  • L/D tartomány 2xD
  • A vágólap (MIID) leírása H3P 120
  • Teljes hossz (OAL) 90,92 mm
  • Pont hossza (PL) 2,71 mm
  • Perem hossza (LPR) 42,92 mm
  • Szár hossza (LS) 48 mm
  • Tényleges hossz (LU) 20,71 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ3CHAM" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz