D3N 160-024-19.05A-1.5D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3362945
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat LOGIQ3CHAM
    Termék fajtája Váltólapkás fúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3362945
    EAN / GTIN 7291075401851
    Gyártó száma 3362945
    L-szám L24040 506

    Leírás

    Leírás:

    Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 3/4 ″, vágási átmérő (DC) 0,63 ″, ülékméret-kód (SSC) 16, teljes hossz (OAL) 4,223 ″, használható hossz (LU) 1,081 ″

    Jellemző:

    • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/4”
    • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
    • Vágási átmérő (DC): 0,63”
    • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,665”
    • Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 0,63”
    • Tizedesjegy-egyenérték: 0,63”
    • Perem átmérője (DF): 0,984”
    • Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 16
    • Hossz csoport: 2xD
    • Master Insert Identification (MIID): H3P 0630
    • Teljes hossz (OAL): 4,223”
    • Pont hossza (PL): 0,1354”
    • Kiálló hossz (LPR): 2,256”
    • Szár hossza (LS): 1,97”
    • Használható hossz (LU): 1,081”

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ3CHAM" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz