DGTL 25.4B-3D40-JHP-SL Kompakt szerszámtartók célzott hűtőközeg-ellátással CNC esztergákon és csúszó fejes esztergagépeken történő hornyoláshoz és elválasztáshoz.

Cikkszám: 3362246
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat DO-GRIP Twisted 2-Sided
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3362246
EAN / GTIN 7291075344356
Gyártó száma 3362246
L-szám L23920 3289

Leírás

Leírás:

  • Elválasztó szerszámtartó
  • Vágószélesség max. (CWX): 1/8″
  • Vágószélesség min. (CWN): 0,118″
  • Teljes magasság (OAH): 1,3″
  • Teljes hossz (OAL): 5,511″.

Jellemző:

  • test szélesség (WB): 0.094″
  • vágási irány (HAND): Left Hand
  • vágási szélesség Maximum (CWX): 1/8″
  • vágási szélesség Minimum (CWN): 0.118″
  • fej hossz (LH): 1.401″
  • teljes magasság (OAH): 1.3″
  • teljes hossz (OAL): 5.511″
  • szár magasság (H): 1″
  • szár szélesség (B): 1″
  • munkadarab leszúrási átméro Maximum (CUTDIA): 1.6″

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz