DGTR 2012-2 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2301320
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat DO-GRIP Twisted 2-Sided
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2301320
EAN / GTIN 7291075044294
Gyártó száma 2301320
L-szám L23920 1721

Leírás

Leírás:

Beszúró/esztergáló szerszámtartó, vágási szélesség max (CWX) 2,5 mm, vágási szélesség min. (CWN) 1,9 mm, teljes hossz (OAL) 125 mm

Jellemző:

  • Vágási szélesség max (CWX) 2,5 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 1,9 mm
  • Fej hossza (bal) 29 mm
  • Teljes hossz (OAL) 125 mm
  • Szármagasság (H) 20 mm
  • Szár szélessége (B) 12 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz