A-PCLXR 20-4X Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3360443
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat LOGIQ4TURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3360443
EAN / GTIN 7291075425192
Gyártó száma 3360443
L-szám L23990 1263

Leírás

Leírás:

Váltható belső esztergáló szerszámok, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 0,49 ″, funkcionális hossz (LF) 12 ″, minimális furat átmérő (DMIN) 1,55 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 0,49”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Funkcionális hossz (LF): 12”
  • Működési szélesség (WF): 0,765”
  • Fej hossza (bal): 1,9”
  • Master Insert Identification (MIID): CXMG 12..
  • Minimális furatátmérő (DMIN): 1,55”
  • Dőlésszög axiális (GAMP): 6 fok
  • Gereblye szögradiális (GAMF): 9 fok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ4TURN" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz