FCP 046-IQ IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 3360147
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat SUMOCHAM FLAT HEAD
    Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3360147
    EAN / GTIN 7291075423587
    Gyártó száma 3360147
    L-szám L24050 1540

    Leírás

    Leírás:

    Moduláris fúrófejek, vágási átmérő (DC) 4,6 mm, vágóbetét ülésméretkód (SSC) 4,5, szög, 1st fokozatú (SIG) 140 fok, konzolhossz (LPR) 3,28 mm

    Jellemző:

    • Támadási szög 60 fok
    • Sarokletörés szélessége (CHW) 0,17 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 4,6 mm
    • Funkcionális hossz (LF) 2,8 mm
    • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 4,5
    • Vágóbetét vastagsága (S) 3,1 mm
    • A próbafúró átmérője (PDD) 1,56 mm
    • Szög, 1. Szint (SIG) 140 fok
    • Pont hossza (PL) 0,48 mm
    • Perem hossza (LPR) 3,28 mm

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz