DCN 095-029-10C-3D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3359503
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3359503
EAN / GTIN 7291075400229
Gyártó száma 3359503
L-szám L24040 956

Leírás

Leírás:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 10 mm, průměr řezné destičky (DC) 9,5 mm, kód velikosti uložení řezné destičky (SSC) 9,0, celková délka (OAL) 80,3 mm, efektivní délka (LU) 29,94 mm

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 10 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 9,5 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 9,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 9,5 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 9,0
  • L/D tartomány 3xD
  • A vágólap (MIID) leírása ICP 095
  • Teljes hossz (OAL) 80,3 mm
  • Pont hossza (PL) 1,44 mm
  • Perem hossza (LPR) 41,3 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 40 mm
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Tényleges hossz (LU) 29,94 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz