DCN 085-043-10C-5D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3359500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Termék fajtája Váltólapkás fúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3359500
    EAN / GTIN 7291075400328
    Gyártó száma 3359500
    L-szám L24040 946

    Leírás

    Leírás:

    Modulární vrtací tělesa, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 10 mm, řezný průměr (DC) 8,5 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 8,0, celková délka (OAL) 93,9 mm, efektivní délka (LU) 43,79 mm.

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 10 mm
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 8,5 mm
    • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 8,9 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 8,5 mm
    • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 8,0
    • L/D tartomány 5xD
    • A vágólap (MIID) leírása ICP 085
    • Teljes hossz (OAL) 93,9 mm
    • Pont hossza (PL) 1,29 mm
    • Perem hossza (LPR) 54,9 mm
    • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
    • Szár hossza (LS) 40 mm
    • Hüvely tengelye, kerek
    • Tényleges hossz (LU) 43,79 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz