Leírás:
Modulární vrtací tělesa, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 10 mm, řezný průměr (DC) 8 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 8,0, celková délka (OAL) 75,4 mm, efektivní délka (LU) 25,2 mm
Jellemző:
- Gépi oldal (CCMS), hengeres
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 10 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 8 mm
- Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 8,4 mm
- Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 8 mm
- Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 8,0
- L/D tartomány 3xD
- A vágólap (MIID) leírása ICP 080
- Teljes hossz (OAL) 75,4 mm
- Pont hossza (PL) 1,2 mm
- Perem hossza (LPR) 35,4 mm
- Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
- Szár hossza (LS) 40 mm
- Hüvely tengelye, kerek
- Tényleges hossz (LU) 25,2 mm