DCN 075-038-08C-5D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3359496
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Termék fajtája Váltólapkás fúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3359496
    EAN / GTIN 7291075400304
    Gyártó száma 3359496
    L-szám L24040 175

    Leírás

    Leírás:

    Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 8 mm, řezný průměr (DC) 7,5 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 7,0, celková délka (OAL) 84,1 mm, efektivní délka (LU) 38,6 mm

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 8 mm
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 7,5 mm
    • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 7,9 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 7,5 mm
    • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 7,0
    • L/D tartomány 5xD
    • A vágólap (MIID) leírása ICP 075
    • Teljes hossz (OAL) 84,1 mm
    • Pont hossza (PL) 1,1 mm
    • Perem hossza (LPR) 49,1 mm
    • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
    • Szár hossza (LS) 36 mm
    • Hüvely tengelye, kerek
    • Tényleges hossz (LU) 38,6 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz