DCN 070-021-08C-3D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3359493
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3359493
EAN / GTIN 7291075400175
Gyártó száma 3359493
L-szám L24040 924

Leírás

Leírás:

Modulární vrtací tělesa, průměr břitové destičky na straně stroje (DCONMS) 8 mm, průměr břitu (DC) 7 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 7,0, celková délka (OAL) 67,6 mm, efektivní délka (LU) 22,01 mm.

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 8 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 7 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 7,4 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 7 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 7,0
  • L/D tartomány 3xD
  • A vágólap (MIID) leírása ICP 070
  • Teljes hossz (OAL) 67,6 mm
  • Pont hossza (PL) 1,01 mm
  • Perem hossza (LPR) 32,6 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 36 mm
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Tényleges hossz (LU) 22,01 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz