DCN 065-020-08C-3D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3359476
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Termék fajtája Váltólapkás fúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3359476
    EAN / GTIN 7291075400168
    Gyártó száma 3359476
    L-szám L24040 923

    Leírás

    Leírás:

    Modulární vrtací tělesa, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 8 mm, řezný průměr (DC) 6,5 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 6,5, celková délka (OAL) 65,8 mm, efektivní délka (LU) 20,68 mm.

    Jellemző:

    • Gépi oldal (CCMS), hengeres
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 8 mm
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 6,5 mm
    • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 6,9 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 6,5 mm
    • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 6,5
    • L/D tartomány 3xD
    • A vágólap (MIID) leírása ICP 065
    • Teljes hossz (OAL) 65,8 mm
    • Pont hossza (PL) 1,18 mm
    • Perem hossza (LPR) 30,8 mm
    • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
    • Szár hossza (LS) 36 mm
    • Hüvely tengelye, kerek
    • Tényleges hossz (LU) 20,68 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz