CCMT 060202-F3M IC807 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 3358948
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat ISOTURN
    Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3358948
    EAN / GTIN 7291075424270
    Gyártó száma 3358948
    L-szám L23950 2898

    Leírás

    Leírás:

    WSP - esztergálás / elválasztás, forgácsformázó F3M, sarokrádiusz (RE) 0,2 mm, vágóél hossza (L) 6,3 mm, beírt kör átmérője (IC) 6,35 mm, vágóbetét vastagsága (S) 2,38 mm

    Jellemző:

    • Spanformer F3M
    • Fő hézag szöge (A) 7 fok
    • Sarok sugara (RE) 0,2 mm
    • Vágóél hossza (L) 6,3 mm
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 1,7 mm
    • Szerelőfurat átmérő (D1) 2,8 mm
    • Metszőkör átmérője (IC) 6,35 mm
    • Vágóbetét vastagsága (S) 2,38 mm
    • Maximális előtolás 0,12 mm/fordulat
    • Min. Vágási mélység 0,06 mm
    • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,03 mm/fordulat

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz