VCMT 110308-F3P IC807 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 3358934
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat ISOTURN
    Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3358934
    EAN / GTIN 7291075338348
    Gyártó száma 3358934
    L-szám L23950 2871

    Leírás

    Leírás:

    WSP - soustružení / drážkování, třískový přípravek F3P, poloměr rohu (RE) 0,8 mm, délka břitu (L) 11,1 mm, vnitřní průměr (IC) 6,35 mm, tloušťka břitové destičky (S) 3,18 mm.

    Jellemző:

    • Spanformer F3P
    • Fő hézag szöge (A) 7 fok
    • Sarok sugara (RE) 0,8 mm
    • Vágóél hossza (L) 11,1 mm
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 1,7 mm
    • Szerelőfurat átmérő (D1) 2,8 mm
    • Metszőkör átmérője (IC) 6,35 mm
    • Vágóbetét vastagsága (S) 3,18 mm
    • Maximális előtolás 0,28 mm/fordulat
    • Min. Vágási mélység 0,13 mm
    • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,07 mm/fordulat

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz