VNMG 12T304-F3P IC807 Kétoldalas, rombusz alakú, 35°-os, megmunkálható betét acél elő- és utómegmunkálásához

Cikkszám: 3358816
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3358816
EAN / GTIN 7291075486360
Gyártó száma 3358816
L-szám L23950 3477

Leírás

Leírás:

  • WSP - esztergálás / hornyolás
  • Csipformázó F3P
  • Sarkkörsugár (RE): 0,4 mm
  • Vágóél hossza (L): 12,4 mm
  • Kör átmérője (IC): 7,15 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S): 3,89 mm.

Jellemző:

  • forgácstöro típus F3P
  • sarok rádiusz (RE): 0.4 mm
  • vágóél hossz (L): 12.4 mm
  • fogásmélység Maximum (APMX): 2 mm
  • beírható kör átméro (IC): 7.15 mm
  • lapka vastagsága (S): 3.89 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max):): 0.2 mm/rev
  • Min fogásmélység D.O.C. 0.7 mm
  • Min. esztergálási elotolás (ft(min):): 0.08 mm/rev

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: