TJS GJET C6 Kompakt, hűtőközeghajtású nagysebességű orsók CAMFIX (ISO 26623-1) adaptációval

Cikkszám: 3356931
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3356931
EAN / GTIN 7291075400083
Gyártó száma 3356931
L-szám L24120 3013

Leírás

Leírás:

  • Nagysebességű orsók
  • Kúp átmérő, gépoldalon (DCONMS): 63 mm
  • Kúphossz (LPR): 119 mm
  • Törzsméret (SS): C6

Jellemző:

  • test átméro (BD): 16 mm
  • csatlakozási átméro gépoldali (DCONMS): 63 mm
  • csatlakozási átméro Maximum munkadarab oldali (DCONXWS): 7 mm
  • hasznos hossz (LF): 102 mm
  • teljes hossz (OAL): 157 mm
  • kinyúlási hossz (LPR): 119 mm
  • szár méret (SS): C6

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban