{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Külső ⌀ D | 68 mm | |
Hossz a | 8,3 mm | |
Menetbetéthez (d2) | M6 – M20 | |
Tokmánymérethez (d1) | M14 − 33 | |
Fúrási ⌀ DC | 48 mm | |
Váll ⌀ d2 | 31 mm | |
Termék fajtája | Szűkítő |
Cikkszám | 335665 48/31 | |
EAN / GTIN | 4045197801449 | |
Gyártó száma | 335665 48/31 |