Gyorscsere betét szűkítő 48/19 mm

Cikkszám: 335665 48/19
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szűkítő ⌀ d1 / ⌀ d2 (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Külső ⌀ D 68 mm
Hossz a 8,3 mm
Menetbetéthez (d2) M3 − M12
Tokmánymérethez (d1) M14 − 33
Fúrási ⌀ DC 48 mm
Váll ⌀ d2 19 mm
Termék fajtája Szűkítő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 335665 48/19
EAN / GTIN 4045197801432
Gyártó száma 335665 48/19

Leírás

Felhasználás:

Nagyobb M6 − 20 ill. M14 − 33 méretű menetfúró tokmányok szűkítéséhez kisebb M3 − 12 ill. M6 − 20 gyorscsere betétekre.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz